コンパクトカートリッジハウジング(MSL)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70910187 品番MSL-2000T
参考基準価格(税別)¥162,870 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。
ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。

材質3Sクランプ:SUS304 ガスケット O-リング:シリコーン その他:SUS316 SUS316L 形状IN/OUT:1Sフェルール 寸法(mm)外径108Φ×217 質量(kg)1.3 品番メーカー:43297030 最高使用圧力0.68MPa(25℃) 滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする