コンパクトカートリッジハウジング(MS)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70910196 品番MS-2000T
参考基準価格(税別)¥166,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。

材質3Sクランプ:SUS304 O-リング:シリコーン ガスケット:シリコーン PTFE その他:SUS316 SUS316L 形状IN/OUT:1.5Sフェルール 寸法(mm)外径108Φ×219 質量(kg)1.9 品番メーカー:43298030 最高使用圧力0.68MPa(25℃) 滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする