新晃電機
新晃電機の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
新晃電機の トロリー・吊り金具
ポールコネクター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70910300
品番
SCP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
小容量のクレーンやホイストに最適なポールコネクターです。
直線走行はもとより、曲線部での走行や横行にもスムーズで確実な集電能力を発揮します。
付属品
絶縁板
質量(kg)
0.91
材質(本体)
SS400三価クロメートメッキ仕上
寸法H(mm)
130〜190
寸法W(mm)
37
寸法d1(Φmm)
14
ホイール
F2-30
容量(A)
60
接触力
(接触圧)15N±5
寸法Db(Φmm)
44
材質(ホイール)
青銅鋳物CAC(BC)
ホイール数
1
寸法Da(Φmm)
78