手甲

GM2527-M グローブマニアラテックスサーモフィット グローブマニア(川西工業) 70910397 GM2527-M グローブマニアラテックスサーモフィット グローブマニア(川西工業) 70910397

グローブマニアラテックスサーモフィット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70910397 品番 GM2527-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で抜群のグリップ力を実現しました。
天然ゴムをダブルコートしており、強度も抜群です。
手袋本体は裏起毛タイプなので、保温性に優れています。
背抜きタイプなので、通気性がありムレを軽減します。

材質表/天然ゴム、裏/アクリル、ポリエステル、ポリウレタン オレンジ サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする