トラック用ケトル やっぱり沸く太郎 24V車用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70910571 品番590377
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

24V車専用のカーケトル。最大容量800ccのお水を約98℃の熱湯になるまで、シガー電源でお手軽に沸騰させます
万が一倒れても安心な湯漏れ防止設計。さらに転倒防止トレーの付属
お湯が沸くと電源は自動的にOFFになるオートストップ機能、空焚き防止機能搭載
開口部が広いのでお手入れも楽々です!

用途24V車載季節用品・車載電化製品 材質PP/SUS304 質量(g)670 コード長さ(m)1.3 入力電圧(V)DC24 消費電流(A)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×220×185 内蔵ヒューズ15A 電源プラグシガーソケット(耐熱仕様)
取扱説明書:(0.73MB)
注意
※水以外は使用しないでください。お茶やコーヒーなどの使用はできません
※車両のシガーソケット容量が本製品の定格範囲であるかどうかを必ずご確認ください
※日野大型NEWプロフィア(H15.11〜H29.4)/4tレンジャープロ(H14.1〜H29.4)に使用するとソケットが破損する恐れがございます
※製品特性上年式/型式等での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねます
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねますので実際のお車をよくお確かめの上お求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする