エコメディグローブ
エコメディグローブの 使いきり手袋
エコメディグローブの ニトリルゴム ディスポ手袋
加硫促進剤フリークリーンルーム用ニトリル手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10袋)
注文コード
70910598
品番
CRN-3.5M-100-12-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
硫黄を使用していません
少ないアレルギー物質
加硫促進剤を使用していません
左右兼用、カフスにビード付
パウダフリーで純水洗浄済み
静電気防止
長さ(mm)
≧290
厚さ(mm)
手のひら(中心部):0.08±0.02
サイズ
M
手の平幅(cm)
9.5±0.5
原材料
低溶出ニトリル合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100