正面

4901329110080 カネヨ泡立ちクレンザー カネヨ石鹸 70918980 4901329110080 カネヨ泡立ちクレンザー カネヨ石鹸 70918980 4901329110080 カネヨ泡立ちクレンザー カネヨ石鹸 70918980

カネヨ泡立ちクレンザー

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード70918980 品番4901329110080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥163
販売価格(税別)
148
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガンコ汚れを豊かな泡立ちと研磨力でスッキリ強力に落とします。液体クレンザーよりも強力にみがき洗いができます。

用途クレンザー
注意
※用途外に使用しない。子供の手の届くところに置かない。認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。荒れ性の方や長時間使用する場合、炊事用手袋を使う。
※食器、調理器具等に使用する場合は使用後、水でよくすすぐ。すすぐときはスポンジ等を使って洗い流す。
※硬い道具(研磨剤入りスポンジ・タワシ・金属タワシ等)は、キズが付くので使わない。
※柔らかい金属(銅・アルミ)、フッ素加工・テフロン加工製品、陶磁器(ボーンチャイナ等)、プラスチック等を洗う場合は強くこするとキズがつくことがある。目立たない所で試してから使う。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
台所のしつこい汚れ
教育・研究機関

台所のしつこい汚れ、フライパンの焦げ落としなどに使用。
ソフトなクレンザーでありながらよく落ちます!安心して使えました。

2025-04-10
用途:
会社のトイレの床掃除
建設業・工事業

会社の職種柄トイレの床(コンクリート)が黒く汚れてしまいます。そのため粉のクレンザーを探しておりましたが、近くのドラッグストア等に置いていない為こちらで購入いたしました。安価で届くので重宝しておりますが、ただ一つゴミ出しの際、本体の紙部分と上下の金属部分を分けなくてはいけないのですが、これが固くて中々難しいです。改良できないものかといつも思います。

2025-02-22
用途:
洗い物など
教育・研究機関

昔懐かしいクレンザー、

洗い物や掃除に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21125039
2024-05-27
用途:
クレンザー
その他業種

今は粉のクレンザーはなかなか売っているいるところがなくモノタロウさんではいつでもあるので安心しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21125039
2023-12-20
用途:
食器等の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

最近、スーパーなどの店舗ではこの手の粉末クレンザーが売っていなくて困っていたところ、モノタロウで取り扱っているのを知って購入しました。巷で溢れているクリームクレンザーよりより強力に洗浄できます。

対象商品:
21125039
2023-10-29
用途:
洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

バーベキューで使用した、鉄板に付着した、焦げや油汚れの洗浄に使うととてもキレイになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする