正面

消臭力 業務用 ビーズタイプ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(850g) 注文コード 70918998 品番 4901070130306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880

幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用。
インテリアの邪魔をしないデザインで、消臭効果が約2.5〜4か月持続します(850gの場合)。

用途オフィスや店舗などのあらゆるシーンに 成分吸水性樹脂、消臭剤 サイズ大容量 液性中性 香り無香料 危険物の類別非危険物
注意
※汗臭・体臭・尿臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
事務所の消臭剤
製造業

封を開けた瞬間から無香料ですが、良い空気感になり良かったです。自部署の席が密集していて、どことなく何かのにおいがしていたのですが、今現在は気にならなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする