※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-2014 セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキ 70919025 SC-2014 セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキ 70919025 SC-2014 セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキ 70919025 SC-2014 セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキ 70919025 SC-2014 セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ モトユキ 70919025

セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(5本) 注文コード70919025 品番SC-2014
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3〜6mm 中厚物切断に。
<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。
<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。
<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。

用途
軟鋼
ステンレス
鋳鉄
非鉄金属
鋼板
合成樹脂パイプ などの切断に
材質バイメタル 幅(mm)19 全長(mm)200 山数14 有効長(mm)120 刃厚(mm)0.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする