浅香工業
浅香工業の ハンマー
浅香工業の 掛矢(カケヤ)
AP手掛矢柄 450
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70919226
品番
96698
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
対応商品:110686/「金象印 AP手掛矢 90 柄共」
材質
天然木
寸法(mm)
【柄部】頭部側(角形状):32×18/手元側(小判形状):27×18
全長(mm)
450
質量(g)
260