浅香工業
浅香工業の ハンマー
浅香工業の 掛矢(カケヤ)
AP手掛矢柄 600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70919235
品番
96650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
対応商品:110693/「金象印 AP手掛矢 90×600 柄共」
材質
天然木
寸法(mm)
【柄部】頭部側(角形状):32×18/手元側(小判形状):27×18
全長(mm)
600
質量(g)
300