トップマン
トップマンの スパナ/レンチ
トップマンの トルクスレンチ
トップマンの トルクスレンチL型
ヘクスローブレンチショート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70919610
品番
4000205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
いじり止め付ヘックスローブネジに対応
セット内容
T10・15・20・25・27・30・40
材質
クロムバナジウム鋼
硬度
HRC51±2
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
セット数
7本組
注意
※用途以外に使用しないでください。
※奥まで確実にレンチを挿入してください。
※ハンマーで叩いたりパイプを継ぎ足して使用しないでください。
※サイズの合わないレンチを使用すると、破損やケガの原因になります。
※電気の通った場所では使用できません。
※保護具を着用してください。
※その他説明をお読みの上ご使用ください。