フォールディングナイフ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70919655 品番4000486
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポケットサイズの折りたたみ式小型ナイフ

仕様mini 全長(mm)150 刃渡り(mm)50 折りたたみ寸法(mm)90
注意
※ナイフは刃物です。誤った使い方やふざけた使用をすると重大な怪我の原因になります
※取り扱いは十分に注意して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする