ビット&ラチェットセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70919759 品番4001502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

狭いスペースでの作業に!

セット内容上段:#0/#1/#2/#3/4/6m 中段:六角2/2.5/3/4/5/6mm 下段:T10/15/20/25/30/40 ラチェットハンドル 全長(mm)110 セット数19本組 ギア数36枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする