仕様最大炊飯容量区分:F ※電磁誘導加熱方式(IH)以外・・・F:0.99L以上1.44L未満
質量(kg)3.4
色ホワイト
高さ(mm)ふた開き時:420
厚さ【内釜】2mm厚 黒厚まる釜(内面フッ素加工)
電源コード(m)約1.0(リール式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×366×209
機能ツイン温度センサー: ○、天面操作パネル: ○、洗える内ぶた: ○、メニュー数: 16、メニュー: エコ炊飯・白米・無洗米・玄米・雑穀米・少量大火力・氷艶炊き・炊きこみ・おかゆ・高速炊飯・急速炊飯・お湯炊き・調理(煮込み・低温調理・パエリア・クリーン)、予約タイマー数: 4、予約炊飯タイマー: 10分単位炊上がり時刻指定時計式タイマー、ひたし炊きタイマー: ○
最大消費電力(W)【炊飯時】680
消費電力量(Wh)【1回当たりの炊飯時】128.5 ※1回当たりの炊飯時消費電力量は、出荷時に設定されている炊飯コース(エコ炊飯)で炊飯した時の数値です。【1時間当たり保温時】11.5 ※1時間当たり保温時消費電力量は、出荷時に設定されている炊飯コース(エコ炊飯)で炊飯した時の数値です。
年間消費電力量(kWh/年)62.6 ※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法によるものです。(区分名も同法に基づいています)
省エネ基準達成率(%)131
炊飯容量(白米)0.18〜1.0L(1.0〜5.5合)