画像準備中

サーフェスクリーナー FR 50 Me Φ500mm ステンレス製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70921868 品番2.640-679.0
参考基準価格(税別)¥233,100 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

スプレーランスに取り付けて使用します。水ハネなしで床面の洗浄ができるので、二次汚染防止に便利です。機種ごとにノズルを変更する必要があります。サーボシステム装着時と無装着時でアダプターの長さを変えて使用します。冷水高圧洗浄機で使用する場合、圧力ノブを完全に緩めると洗浄剤の塗布も可能です。ステンレス製。直径:500mm。耐熱温度:85℃。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする