正面

防虫力 ダニよけスプレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300mL) 注文コード 70936805 品番 4901080095718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

植物成分配合のダニよけスプレー。6つの特長で暮らしを快適に保ちます。香りが残りにくいハーブの香り。

使用方法
(1)先端口のキャップをまわして、「出」にする。
(2)20cmから30cm離して、表面が全体的に湿り気をおびる程度スプレーする。(50cm四方あたり1回から2回がダニよけの目安)衣類にスプレーする場合は、収納前に使用する。また、着用したまま使用しない。
(3)スプレー後は十分に乾燥させる。
(4)使用後は先端口のキャップをまわして、「止」にして保管する。
【おすすめの使用例】
寝具(ふとん・ベッド・まくら等)、ベビーベッド、カーペット・タタミ、布製ソファ・クッション、ぬいぐるみ、衣類
【標準使用量】50cm四方あたり1回から2回
【有効期間】ダニよけ効果は処理後約1ヵ月間(使用環境により効果・持続は異なります。)
用途屋内塵性ダニ類の忌避 成分ダニよけ成分(植物エキス、カルボン酸エステル)、除菌成分(孟宗竹抽出物)、消臭成分(緑茶エキス)、ハウスダスト除去成分、エタノール、香料 使用の目安ダニよけ効果は処理後約1ヵ月間 ※環境によって効果・持続は異なります。 香りハーブ 使用場所衣類、ベビーベッド、ふとん・ベッド・まくら、カーペット・タタミ、布製ソファ・クッション、ぬいぐるみなど
注意
※子供の手の届くところに置かない。
※定められた使用量を守って使用する。
※本品は衣類に穴をあける虫の防虫を目的にしたものではありません。
※用途以外に使用しない。
※火気の近くでは使用しない。
※人体に向かって使用しない。
※気分が悪くなったときは使用を中止する。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗う。
※目に入らないように注意し、入った場合は、直ちに水でよく洗う。
※本品は飲めない。万一誤って飲み込んだ場合や身体に異常が起きた場合は、医師に相談する。
※シミになるおそれがあるので、1カ所に集中してスプレーしない。
※色落ち、シミの心配があるものは、あらかじめ目立たないところで試してから使用する。
※ワックス加工面・塗装面、プラスチック、革製品(ソファ等)、絹・レーヨン等水に弱い布製品、色落ちするもの、毛皮、フローリング、家具、電化製品等には使用しない。万一かかった場合は、すぐに拭き取る。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする