アキレス
アキレスの 樹脂素材
アキレスの その他樹脂
アキレスの その他樹脂型材
帯電防止ビニール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70936821
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
防炎性・帯電防止性・遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです
用途
クリーンルーム内の暗室用カーテンなどとしてご利用いただけます
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.3
色
ブラック
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※梱包時は折り畳んで出荷する為、折ジワが付きます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長