ダウン汚れ水洗い不要の泡洗剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(250mL) 注文コード70936970 品番1010292
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

水洗い不要で汚れと臭いを落とす、業務用泡洗剤です。
汚れに泡が密着して、サッと拭くだけで簡単に汚れを落とせます。
水を使わず手軽に洗浄・消臭できます。
普段あまり洗わないダウンやコート、制服などのお手入れに。
帽子やカバン・ソファや椅子など、様々な布製品にお使いいただけます。

用途綿、麻、合成繊維用 成分界面活性剤(2.3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルアミンオキシド)、消臭剤 液性中性 使用の目安汚れ全体を覆う量(ワンプッシュ0.9mL) 香り無香料
注意
※皮革、毛皮、和装品にはお使いいただけません。
※全ての臭いを消臭するわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする