スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70937399 品番4000955
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

狭所作業に最適!

仕様穴用 材質クロムモリブデン鋼 形状 硬度HRC42±2 使用範囲(mm)C型止め輪:Φ10〜25 爪直径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする