トップマン
トップマンの ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップマンの プライヤ
トップマンの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70937408
品番
4000956
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
狭所作業に最適!
仕様
穴用
材質
クロムモリブデン鋼
形状
直
硬度
HRC42±2
使用範囲(mm)
C型止め輪:Φ10〜25
爪直径(Φmm)
1