トップマン
トップマンの ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップマンの プライヤ
トップマンの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
軸用
注文コード
70937417
品番
4000957
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
狭所作業に最適!
仕様
軸用
材質
クロムモリブデン鋼
形状
曲
硬度
HRC42±2
使用範囲(mm)
C型止め輪:Φ10〜25
爪直径(Φmm)
1