トップマン
トップマンの ドライバー/ビット
トップマンの ドライバー
トップマンの ラチェットドライバー
ベントラチェットドライバーセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70937749
品番
4001501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
狭いスペースや壁際での作業に!
仕様
ビット:6.35×25(mm)
セット内容
#1/#2/#3/-4/-6 六角2/2.5/3/4/5/6
材質
クロムバナジウム鋼
セット数
11本組
ギア数
16枚