トップマン
トップマンの ハサミ
トップマンの 板金鋏/金切ハサミ
アジャストスニップス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
カーブ
注文コード
70937810
品番
4000987
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄鉄板・トタン・鉄線などの切断に!
仕様
カーブ
材質
刃:SK-5/グリップ:PP+TPR
寸法(mm)
210
刃部硬度
HRC54±1
注意
※用途以外・能力以上のご使用はしないでください。
※通電箇所では使用できません。
※変形・破損がある場合は使用中止してください。
※こじたり曲げたりすると、破損の原因になります。
※刃は鋭利です、取り扱いにご注意ください。
※保護具を着用してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。