アジャストスニップス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ストレート 注文コード70937819 品番4000986
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

薄鉄板・トタン・鉄線などの切断に!

仕様ストレート 材質刃:SK-5/グリップ:PP+TPR 寸法(mm)210 刃部硬度HRC54±1
注意
※用途以外・能力以上のご使用はしないでください。
※通電箇所では使用できません。
※変形・破損がある場合は使用中止してください。
※こじたり曲げたりすると、破損の原因になります。
※刃は鋭利です、取り扱いにご注意ください。
※保護具を着用してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする