トップマン
トップマンの 水道・空調配管用工具
トップマンの 配管用レンチ
トップマンの パイプレンチ
アルミパイプレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70938248
品番
4000163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃が鋭いので喰いつき抜群!
仕様
くわえられる管の呼び寸法(最大):40A/1 1/2
寸法(mm)
350
口開き(mm)
幅:49