トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]の ソケット/ソケットレンチ
トップマン[工具・金物]の ソケット
トップマン[工具・金物]の ソケットレンチ用ソケット
スプラインソケットセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70938458
品番
4001586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ソケット1つで複数のネジの締め付け・緩め作業が可能なスプラインソケットのセット
セット内容
スプラインソケット:8/10/12/13/14/17/19/21mm ビット:+1/2/3/-6 六角:3/4/5/6mm トルク:T10/15/20/25/30 ラチェットハンドル エクステンションバー・ビットアダプター
材質
ラチェットハンドル:PP・TPR/ソケット:クロムバナジウム鋼/ビット:S2
差込角(mm)
9.5
セット数
24本組