エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの 馬台(リジッドラック)
Axle スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70946045
品番
EA993DA-16C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,450
販売価格(税別)
¥
139,500
バスケットに入れる
強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
ストローク(mm)
675〜1125
質量(kg)
25
種類
ピン式
能力(t)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×675
プレート幅(mm)
130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880