エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
2連 エアーカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70946131
品番
EA140DN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
材質
合金
型
20型
質量(g)
260
使用圧力(MPa)
1.5
連数
2連
サイズ(mm)
65 (W)×19 (D)×70 (H)
ねじサイズ
Rc (PT)1/4” (ボディ側)