4連 エアーカップリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70946149 品番EA140DN-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,773
販売価格(税別)
3,430
材質合金 20型 質量(g)500 使用圧力(MPa)1.5 連数4連 サイズ(mm)125 (W)×19 (D)×70 (H) ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする