A4 ファイルケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70946271 品番EA506JA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥875
販売価格(税別)
795

約300枚のA4判コピー用紙が収納可能。A4サイズがゆったり収納できるサイズになっています。持ち運びに便利なハンドル付き。

材質PP 寸法(mm)【外寸】 350×270×46【内寸】343.8×253.9×34.9 質量(g)405 ハンドル色スカイブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする