エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの 馬台(リジッドラック)
Axle スタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70946438
品番
EA993DA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
ストローク(mm)
320〜530
質量(kg)
3.8
種類
ピン式
能力(t)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×285×320
プレート幅(mm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。