Axle スタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70946447 品番 EA993DA-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,960
販売価格(税別)
23,600

強固な構造で高い安全性と耐久性があります。

ストローク(mm)380〜580 質量(kg)6.4 種類ピン式 能力(t)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×380 プレート幅(mm)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする