A4 文書保存ボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70946499 品番EA995BB-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥649
販売価格(税別)
590

法定保存や永久保存したい文書などの保存に。タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に最適。

仕様A4サイズ用 材質B段ボール紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×267×328 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする