曜日別特売

微生物検査ユニット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個仕様●ゴムキャップ:6個●フィルターホルダー:KP-47U 6台●マニフォールド:KM-6N 1台●通気用フィルター・ホルダー:DISMIC 13JP050AN 1箱(100個)注文コード70947120品番STU-6PN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は419,800円となります。
参考基準価格(税別)¥356,810販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。
減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。
複数検体の試料を同時に試験することができます。

仕様●ゴムキャップ:6個●フィルターホルダー:KP-47U 6台●マニフォールド:KM-6N 1台●通気用フィルター・ホルダー:DISMIC 13JP050AN 1箱(100個)質量(kg)8品番メーカー:17315900外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
注意
※ファンネル内洗浄用の洗浄液 送液シリコーンチューブとニカコックは付属していません。
※プラスチックを使用していますので、経年劣化いたします。 劣化の度合は、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、異常を 発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その 部品とお取り替えくださるようお願いいたします。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする