TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
メタルブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70955124
品番
BS07A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質/仕上
スチール/三価クロムメッキ
質量(g)
90
規格
ねじ山:インチねじ(1/2"-12N)
適合パイプ
G2807/EG2807/Z2808/S2807