TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
メタルブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70955142
品番
BS07B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質/仕上
スチール/三価クロムメッキ
質量(g)
90
規格
ねじ山:ミリねじ(M12×P1.75)
適合パイプ
G2807/EG2807/Z2808/S2807