68851 プロテクガード ハードワークウェア 日本製紙クレシア 70955273

プロテクガード ハードワークウェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズXL 注文コード70955273 品番68851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥960
この商品はサイズ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

液体からの保護・軽く柔らかい着心地・帯電防止加工。

ホワイト サイズXL 用途一般工場・メンテナンス・印刷工場・製薬工場・化粧品工場・食品工場・倉庫・建築など 仕様ゴム・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りくい伸縮性のあるゴムタイプ、フラップ付き前身頃ファスナー、0.3ミクロン以上の粒子99%バリア 種別つなぎ 材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム 規格JIS規格 股下(cm)約76 ウエスト(cm)(ゴム入り)約68 寸法(cm)(顔が出ている部分)約21、(フードから袖口)約85、(首から股上)約91 機能微粒子防護、ミスト防護 JIS規格JIST8115(タイプ5.6) 裾幅(cm)(ゴム入り)約11 適応身長(cm)約182〜188 耐水圧(mm)1850 袖口幅(cm)(ゴム入り)約9 適応胸囲(cm)約108〜116

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70955273 68851 14563835 68851 プロテクガード ハードワークウェア 日本製紙クレシア プロテクガード ハードワークウェア 日本製紙クレシア 1着 979 税込1,077 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする