トップマン
トップマンの ハンマー
トップマンの 石頭ハンマー
石頭槌
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70964008
品番
1698011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
丸面と平面とのコンビ
材質
頭部:S45C 柄部:樫
質量(kg)
1.1
硬度
打撃面:HRC45〜49