ちょーどいい水平器

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70967745 品番 CDLー145MーB
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高品質でありながらリーズナブルを追求して登場。強度なポリカASAにしたことで耐候性に強い製品となっています。
使いやすさと手のフィット感、 リングがない事で、腰袋、ポケットヘの収納しやすさを表現しています。
『ちょーどいい水平器』、業種にこだわらないことで、電工、設備、足場など様々なシーンで活躍します!
男女問わず手に収まりやすいサイズ、 重畢で、 広く親しみやすい商品となっています。

材質気泡管:アクリル樹脂 寸法(mm)145×44×16 ブラック 質量(g)100 本体アルミ/PC/ASA 気泡管感度0.5mm/m = 0.0286°、精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
関連資料:(1.62MB)
注意
※測定は必ず測定面に当ててこ使用下さい。本品の上面・側面・端面では正確な測定はできません。
※測定面に落下等による打痕やセメントやゴミ等の付着がないかご確認の上ご使用下さい。
※規模の大きな工事等には全体を管理するために、 丁張・水糸等の「やりかた」を行い光学測定器等の併用が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする