有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70967831 品番 PC-SMUB3M12-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

USB接続で設定不要、接続後すぐに使用可能な有線マウス
Blue LEDセンサー採用でさまざまな表面で安定した操作性
1200dpiの分解能で日常作業に適したスムーズなカーソル操作
3ボタンのシンプル設計で操作に迷わず使いやすい
オフィスや家庭でのパソコン操作に最適

用途パソコン用 ケーブル長(m)1.2 本体質量(g)85 対応OSWindows 接続方式有線 分解能(dpi)1200 センサー光学式(Blue LED) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×38×100 インターフェースUSB Type-A ボタン数3個 色(本体)ブラック 電源供給方式USBバスパワー
取扱説明書:(1.25MB)
注意
※裏面から出ているLEDセンサーの光を直接見ないでください。目を痛めるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする