木目調ラジオ AM/FM対応 据え置き 2電源対応 家庭用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70967876 品番RAD-T480N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

木目調デザインでインテリアになじむ据え置きラジオ
基本機能に絞ったシンプル設計で操作しやすい
AM/FM対応でワイドFM(FM補完放送)にも対応
乾電池と外部電源の2電源対応で設置場所を選ばない
リビングや寝室など家庭用ラジオとして最適

用途
家庭用の据え置きラジオとして
家庭用
仕様[受信バンド]AM/FM 電源乾電池・外部電源 最大出力(W)1.2 本体質量(g)657 電源電圧(V)外部/4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×108×78 使用電池単1形乾電池×3本 受信周波数AM:522〜1620kHz、FM:76〜108MHz 端子イヤホン/3.5mm アンテナ方式AM内蔵フェライト、FMロッド スピーカーサイズ(mm)66
取扱説明書:(3.14MB)
注意
※乾電池およびACアダプターは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする