乾電池式センサーボールライト 屋外対応 IP65 防犯用 2個入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード70967919 品番LT-SOW10-K 2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

暗くなると人を感知して自動点灯する乾電池式センサーライト
IP65相当の防じん・防噴流仕様で屋外設置にも対応
マグネット脱着式で、本体を外して懐中電灯としても使用可能
特殊レンズ採用により、照射距離を約1.5倍に拡大
玄関や通路、防犯対策用の補助照明として活躍

用途玄関や通路、屋外の防犯対策用照明として 外形寸法(mm)幅73×高さ67.5×奥行73 電源乾電池式 角度(°)センサー検知:120 本体質量(g)85 全光束(Lm)100 センサー人感センサー 保護等級IP65 光源LED 使用電池単4形乾電池×3本 検知距離(m)センサー:6 光源色昼光色 点灯保持時間10秒
注意
※素早く検知エリアを通過した場合、センサーが作動しないことがあります。
※乾電池の容量が少なくなると正常に作動しない場合があります。
※周囲温度と体温差が小さい環境では検知性能が低下することがあります。
※乾電池セット後、約20秒間は点灯が不安定になる場合があります。
※終止電圧以降も使用を続けると、液もれの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする