ハイテンプV2レジン (高温・耐熱用 MAX238℃ V2 Resin 1L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード70968086 品番RS-F2-HTAM-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料
熱変形温度(HDT)は238℃ @ 0.45 MPaで、Formlabs樹脂の中で最高です。
熱安定性が高く、詳細で正確なプロトタイプパーツを造形するために使用します。
※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする