融着接続機、1.75mm PLA、ABS、PETG、PCL、PA、PC フィラメントを溶接可能
ー約 3 分で 185℃ まで急速に加熱、時間を節約します。±3℃ 以内の温度精度により、信頼性が高く一貫した動作が保証され、
安定して効率的に接続します。
ー最大 240℃ をサポートし、PLA、ABS、PETG (直径 1.75mm)などのさまざまな 3D プリント材料と互換性があります。使用する材料に関係なく、
優れた定着性能を実現します。
ー高度な温度制御と高品質の断熱材により、溶融中の外部温度が 50 〜 100 ℃ に保たれ、安全で安心してご使用できます。