プロフェッショナルギア アンカー ゴールドトリム 万年筆 クリア黎明ブルー

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70969791 品番 115080940
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

21金ペン先の新たなフラッグシップモデル「プロフェッショナルギア アンカー」
夜明けを意味する「黎明」。セーラー万年筆の新たなコーポレートカラーである「黎明ブルー」をボディカラーに採用。黒のように濃く、光の透過具合によって見え方が変わる奥行のある軸色です。

付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書フォレス/PenWoreld 材質蓋・胴:PMMA樹脂/クリア黎明ブルー、大先:真鍮/ゴールドIP仕上げ、ペン先仕上げ:バイカラー、金属部分:ゴールドIP仕上げ 本体寸法(mm)Φ16×132.7 本体質量(g)30 色(本体)クリア黎明ブルー ペン先21金/大型/ミュージック 線の太さミュージック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする