日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70969897
品番
LS6928W-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
2
幅(mm)
50
厚さ(mm)
2
質量(g)
471
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ