メイン画像

シールテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70969915 品番 TSKST15M
参考基準価格(税別)¥264 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取外しが簡単にできます。

ホワイト テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.1 基材フッ素樹脂 使用温度範囲(℃)-100〜230 用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに 仕様手で切断可能 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 質量(g)26 長さ(m)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57305002
2019-12-12
用途:
水周りの作業に
建設業・工事業

色んな商品を使いましたが、この商品が1番使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする