メイン画像
ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
はがせる両面テープ強力固定用厚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70970125
品番
T3950 (15X2)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1.35
主な用途
固定用
質量(g)
35
厚さ
厚手
粘着タイプ
強力
再剥離
可
主なワーク
大面材、パーツ