メイン画像

No.520 バッグシーリングテープNo.520 ニチバン 70970256 No.520 バッグシーリングテープNo.520 ニチバン 70970256 No.520 バッグシーリングテープNo.520 ニチバン 70970256 No.520 バッグシーリングテープNo.520 ニチバン 70970256 No.520 バッグシーリングテープNo.520 ニチバン 70970256

バッグシーリングテープNo.520

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード70970256 品番No.520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。

テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.044 基材PET 粘着剤ゴム系 用途袋類のバッグシール用 伸度(%)151 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)2.91 引張強度(N/10mm)72.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防湿・耐水性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89733034
2020-03-07
用途:
野菜を入れた袋を結束する
大久保農園 様 (農・林・水産業)

今まで他のメーカーのテープを使用していたが、この商品の方が、断然軽い力で結束できて驚きました。作業性が大幅に上がり、助かっています。

対象商品:
89733034
2019-06-28
用途:
パンの個包装
有限会社 林製パン 様

長年使っています。テープに関しては特に問題はありません。

対象商品:
89733034
2018-06-24
用途:
野菜の袋詰め

従来のものと遜色なく使いよい。多く使用するのでもっと安くして頂くと最高です。また使用致します。

対象商品:
89733052
2017-05-05
用途:
商品の袋詰め
運輸・通信業

以前紙タイプを頼んでみましたが、袋詰め作業後のピッキング時に引っ張ると切れてしまったので、こちらに戻りました。定番であります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする